Disque diamant flexible 3M™ Stikit™ 6008J, jaune, 200 mm, N40

Réf.: 7000082312
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082312
EAN / GTIN 04054596135826
Réf. fabricant 7000082312

Description

Exécution:

Usinage des matériaux les plus durs
Liaison métallique du grain de diamant
Pas d'éclatement des grains
Ponçage de précision plan

Description:

3M ™ 6008J est un outil de meulage diamant flexible avec une couche de tissu polyester flexible et un support auto-adhésif (PSA). Peut être utilisé en conjonction avec les coussinets de support correspondants sur une variété de machines portatives. Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface, avec des performances de coupe élevées et une finition exceptionnelle en même temps.

Caractéristique(s):

Ponçage plan de précision
Durée de vie maximale
Support plan
Type de grain le plus dur

Remarque(s):

Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface pour les pièces en métal et en plastique.