• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Rouleau Abrasif 618, 115 mm x 50 m, P100

Réf.: 7000082103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000082103
EAN / GTIN 05010027588189
Réf. fabricant 7000082103
Article hors catalogue L51710 1786

Description

Exécution:

Papier A hautement flexible
Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface des grains.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 115 mm

Description:

3M ™ 618 couvre toutes les applications de peinture et de ponçage plastique. Le grain abrasif de carbure de silicium, qui est pourvu d'un revêtement anti-poussière, est saupoudré sur un support en papier A flexible. Pour une manipulation aisée, 100 bandes ou 200 bandes sont fournies en rouleau.

Caractéristique(s):

Revêtement FreCut™ anti-poussière empêchant un encrassement prématuré de la surface du grain
Coupe agressive avec une finition fine
Longue durée de vie, en particulier avec des grains fins

Remarque(s):

Use in applications requiring an aggressive cut with a fine finish