Mastic butyle préformé 3M™ 5313, Noir, 20 mm x 35 m

Réf.: 7000079786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000079786
    EAN / GTIN 53134375018918
    Réf. fabricant 7000079786
    Article hors catalogue L01310 1605

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Bonne résistance aux intempéries
    Déformable sous pression
    Largeur totale: 20 mm
    Bonne résistance aux carburants

    Description:

    Le mastic 3M™ Scotch-Weld™ 5313 est un mastic préformé fortement adhésif

    Caractéristique(s):

    Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support// Sa nature fortement adhésive permet une fixation immédiate du support
    Il ne se produit aucun changement de propriété après un long vieillissement dans divers milieux// Mastic synthétique pliable pour une étanchéité et un colmatage faciles
    Auto-adhésif permanent, prêt dès appliqué// Mastic préformé
    Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés// Disponible dans plusieurs longueurs et profilés prédécoupés
    Particulièrement adapté pour l'étanchéité et le collage dans le vitrage direct
    Disponible en profils ronds ou plats
    Bonnes propriétés auto-adhésives
    Force d'adhérence élevée

    Remarque(s):

    Bonne adhérence aux métaux, au verre et aux matières plastiques