Plateau rigide composite 3M™ Roloc+™ 6 mm x 13 mm

Réf.: 7000077976
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077976
EAN / GTIN 54046719219013
Réf. fabricant 7000077976
Article hors catalogue L51710 986

Description

Exécution:

Mandrins en plastique avec tige de 6 mm, y compris une vis sans tête Roloc pour recevoir les produits Roloc avec trou intérieur. Choix en fonction de l'épaisseur du produit.
Traitement simple et en douceur des fentes difficiles à atteindre.

Description:

Le 3M™ Roloc™+ est un plateau en plastique renforcé qui convient à tous les produits Roloc, notamment les disques et les combinaisons de roues. Le filetage interne de nos plateaux est profond ce qui convient aux produits avec boutons Roloc.

Caractéristique(s):

Traite facilement et en douceur les interstices difficiles à atteindre.
Conception robuste et résistante à l'usure
S'utilise avec les produits 3M™ Roloc™ et les autres produits Scotch-Brite™ Roloc™.

Remarque(s):

Enlèvement de mastics d'étanchéité sur les feuillures de portes.
Elimination de la rouille, par ex. dans les caniveaux d'écoulement
Délaquage mécanique plus sûr sur les moulures,