Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige 3M™ Scotch-Brite™ FF-ZS, 100 x 45 x 6 mm, Grain A Très fin, Rouge

Réf.: 7000077937
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000077937
    EAN / GTIN 08711428030495
    Réf. fabricant 7000077937
    Article hors catalogue L51720 4

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Rouge
    Matériau CF avec grains abrasifs en carbure de silicium (type S)
    Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
    Largeur totale: 45 mm
    Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques

    Description:

    Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

    Caractéristique(s):

    Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
    Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
    Résiste à l'encrassement.
    Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
    Éliminer les défauts de surface
    Aucun changement dans la géométrie de la pièce
    Surface métallique pure
    Résultat de travail reproductible
    Gagnez du temps et de l'argent
    Exempt de métaux corrosifs
    Répartition uniforme du grain abrasif

    Remarque(s):

    Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.