• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ PF-ZR, 63 x 32 mm, Grain A Moyen

Réf.: 7000077933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077933
EAN / GTIN 04054596278134
Réf. fabricant 7000077933
Article hors catalogue L51710 1102

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Construction en lamelles
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 812.8 mm
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage

Description:

La brosse à lamelles de coupe et de polissage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un minéral d'oxyde d'aluminium et notre structure en toile non tissée unique de fibres synthétiques et de particules abrasives dans un matériau malléable en trois dimensions. Ces brosses offrent une finition lisse et polie.

Caractéristique(s):

Minéral d'oxyde d'aluminium qui élimine facilement les imperfections de surface, pour une coupe plus rapide
Fixation aisée d'une roue abrasive
Conception robuste pour une durée de vie plus longue de la brosse
Toile aérée résistante à la charge pour une finition homogène
Toile aérée qui épouse le substrat pour réduire les rayures
Finition uniforme
Exempt de métaux corrosifs
Performances de coupe élevées
Construction ouverte et flexible
Changement d'outil rapide sans l'utilisation d'un outil de changement
Travail souple et adaptable

Remarque(s):

Pour l'ébavurage, la rectification et la finition de nombreux substrats dans le cadre du travail du bois et des métaux