• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige 3M™ Scotch-Brite™ PF-ZS, 100 x 45 x 6 mm, Grain A Très fin, Marron

Réf.: 7000077931
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077931
EAN / GTIN 54046719750653
Réf. fabricant 7000077931
Article hors catalogue L51710 945

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Tige incorporée
Matériau unique Cut & Polish
Largeur totale: 45 mm
Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques

Description:

Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.

Caractéristique(s):

Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
Résiste à l'encrassement.
Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
Éliminer les défauts de surface
Surface métallique pure
Gagnez du temps et de l'argent
Image à lignes denses
Exempt de métaux corrosifs
Répartition uniforme du grain abrasif
Performances de coupe élevées

Remarque(s):

Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.