• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR, 63 x 32 mm, Grain A Très fin

Réf.: 7000077921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077921
EAN / GTIN 08711428030525
Réf. fabricant 7000077921
Article hors catalogue L51710 655

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bordeaux
Construction en lamelles
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 32 mm
Résultat de travail constant et reproductible

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.

Caractéristique(s):

Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Non-tissé de fibres de nylon
Système de changement rapide Roloc™
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Répartition uniforme des grains abrasifs
Construction ouverte et flexible
S'adapte à la forme de la pièce à usiner
Changement rapide d'outil sans utilisation d'un outil interchangeable
Travail souple et adaptable

Remarque(s):

polissage, matage de surfaces, égalisation d'un tracé, par exemple après le traitement d'un cordon de soudure