• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse Cut and Polish Scotch-Brite™ , sur tige, C5-ZS, Ø 100 mm x 32 mm, A MOYEN,

Réf.: 7000077918
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077918
EAN / GTIN 54046719117906
Réf. fabricant 7000077918

Description

Exécution:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Description:

Brosse sur tige (6mm) constituée de 5 disques Scotch-Brite™ de nappe CP à forte concentration de grains abrasifs en oxyde d’aluminium. Disponible en grain moyen et en dimensions : 50x32, 75x32, et 100x32mm.

Caractéristique(s):

La construction flexible de la brosse permet le travail sur des zones difficiles d’accès, de type moulures avec des surfaces complexes.
Pouvoir de coupe important.
Produit un aspect rayé marqué, constant et uniforme.
Système de fixation rapide Roloc™ +.

Remarque(s):

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces