• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip CG-ZS, 150 x 25 x 8 mm, Grain Extra gros, Bleu

Réf.: 7000077916
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077916
EAN / GTIN 53134375451661
Réf. fabricant 7000077916
Article hors catalogue L51710 698

Description

Exécution:

Disque de nettoyage grossier flexible pour des applications de nettoyage universelles
Tige incorporée
Idéal pour le traitement de salissures et de revêtements de surface importants
Structure ouverte du non-tissé
Pas de détachement de pièces individuelles

Description:

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un abrasif durable qui associe le minéral carbure de silicium à des fibres en nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. Nos disques sont conçus pour un nettoyage agressif sans altérer le substrat.

Caractéristique(s):

Structure non tissée ouverte
Utilisation sur meuleuse droite, arbre flexible ou perceuse

Remarque(s):

arbre flexible ou perceuse
utilisation sur meuleuse droite
élimination de salissures et de revêtements de surface importants
Dérouiller, enlever la peinture, nettoyer les cordons de soudure
est utilisée de manière radiale