Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR, 75 x 35 mm, Grain A Très fin

Réf.: 7000077914
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000077914
    EAN / GTIN 08711428030549
    Réf. fabricant 7000077914
    Article hors catalogue L51710 508

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bordeaux
    Construction en lamelles
    Non-tissé en fibres de nylon
    Largeur totale: 889 mm
    Résultat de travail constant et reproductible

    Description:

    Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.

    Caractéristique(s):

    Surface de contact plus grande qu'avec les brosses Bristle
    Approvisionnement en continu en abrasifs frais pour une finition homogène et uniforme
    Doux et malléable pour un traitement uniforme de la surface sans rayures
    Toile non tissée résistante à l'encrassement et à la chaleur
    Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
    Exempt de métaux corrosifs
    Répartition uniforme du grain abrasif
    Construction ouverte et flexible
    S'adapte à la forme de la pièce
    Changement d'outil rapide sans l'utilisation d'un outil de changement
    Travail souple et adaptable

    Remarque(s):

    Pour le nettoyage et l'ébavurage légers de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final