• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Temflex™ 1700 Vinyle ruban électrique isolant, gris, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, imprimé noir et blanc ″L1″

Réf.: 7000076886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000076886
EAN / GTIN 54046719036948
Réf. fabricant 7000076886
Article hors catalogue L01310 938

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Bande noire imprimée avec des caractères blancs
Longueur totale : 10 m
Largeur totale : 15 mm
Spécialement conçu pour le marquage de la phase L1

Description:

Les rubans de marquage de phase pré-imprimés 3M™ Temflex™ sont une gamme de 4 rubans de marquage électriques en PVC de 0,18 mm d'épaisseur pour l'identification de phase individuelle. Ce ruban offre d'excellentes propriétés d'isolation et de protection mécanique et est également retardateur de flamme.

Caractéristique(s):

Excellente résistance à l'abrasion, aux acides, aux bases, à la corrosion, à l'humidité et aux conditions climatiques changeantes (y compris la lumière du soleil).
Options disponibles : L1, L2, L3 ruban adhésif noir avec lettres blanches ou ruban adhésif blanc avec lettres noires, ruban adhésif blanc neutre avec lettres noires ou ruban adhésif bleu avec lettres blanches.
Approuvé UL510
Ignifugé
Quatre rubans adhésifs individuels pour l'identification spécifique des phases (L1, L2, L3 et neutre).

Remarque(s):

Pour le marquage spécial de la phase L1