Scotch® 2000 ruban adhésif universel, gris, 50 mm x 46 m, 0,15 mm

Réf.: 7000076790
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000076790
EAN / GTIN 54001895845913
Réf. fabricant 7000076790
Article hors catalogue L01310 1221

Description

Exécution:

Couleur du produit : gris
Retrait propre et sans résidus
Longueur totale : 46 m
Largeur totale : 50 mm

Description:

Le ruban toilé d'électricien Scotch® 2000 est un ruban toilé résistant à l'eau, avec un support en polychlorure de vinyle (PVC) et un adhésif élastomère. Ce ruban polyvalent à usage général est utilisé pour des travaux de fixation et de frettage et s'applique facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.

Caractéristique(s):

Légèrement déchiré
Retrait facile et propre avec un minimum de résidus.
Idéal pour maintenir et regrouper des câbles
Pas de tissu - n'absorbe pas l'eau
S'applique facilement sur différentes surfaces
Non recommandé pour l'obturation des canaux d'air.

Remarque(s):

Pour botteler, fixer, recouvrir, fermer et étancher

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop