3M™ Temflex™ 1800 Ruban d'isolation électrique Noir 33m x 50mm, ep: 0,2mm

Réf.: 7000076787
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000076787
Copier
EAN / GTIN 53134375325443
Copier
Réf. fabricant 7000076787
Copier
Article hors catalogue L01310 242
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 1800 noir pour les applications en intérieur ou en extérieur. Ce ruban en PVC est doté d'une haute résistance électrique à l'humidité et assure une excellente protection mécanique tout en prenant un minimum de place. Il garantit une excellente protection contre l'abrasion, les alcalis, les acides, la corrosion du cuivre, l'humidité et les diverses conditions météorologiques. Peut être utilisé en surface ou sous terre.

Avantage(s):

  • La combinaison d'un adhésif en résine élastomère et d'un support en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
  • Excellente protection contre l'abrasion, les alcalis, les acides, la corrosion du cuivre, l'humidité et les diverses conditions météorologiques
  • Peut être utilisé en surface ou sous terre
  • Haute résistance électrique et à l'humidité
  • Assure une excellente protection mécanique tout en prenant un minimum de place

Recommandation(s):

  • Convient à des applications en intérieur et en extérieur