• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Lub-P Lubrifiant pour câbles, 18,92 l

Réf.: 7000076621
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lubrifiants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000076621
EAN / GTIN 03134375314541
Réf. fabricant 7000076621

Description

Exécution:

Couleur du produit: crème translucide
Respectueux de la peau
Faible teneur en solides, pas de collage
À base d'eau, facile à essuyer, sans taches
Non combustible

Description:

Le lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-P est une émulsion grise à base de cire conçue pour les câbles ultrarésistants. Le lubrifiant LUB-P est épais, homogène et ne se liquéfie ni ne se divise pas avec le vieillissement au chaud. Son faible coefficient de friction réduit le risque d'endommagement des câbles dû aux fortes tractions.

Caractéristique(s):

Incolore, soluble à l'eau, ne tache pas et permet un nettoyage rapide et facile
Idéal pour l'utilisation dans les applications industrielles et de distribution d'énergie
Lubrifiant à séchage lent et à faible friction, réduisant le risque d'endommagement des câbles par des forces de traction élevées
Plage d'utilisation entre -5 °C et +45 °C

Remarque(s):

Peut être utilisé par temps humide
Idéal pour des applications électriques et industrielles