Exécution:
Ruban adhésif de transfert de 135 µm d'épaisseur. Papier de protection revêtu de PE adapté à la méthode d'application par Hubstance. Conforme aux spécifications UL. Adhésif 350 acrylique très efficace // Adhère par contact à de nombreux métaux, plastiques et types de papier.
Excellent pouvoir adhésif et haute résistance au cisaillement// Pouvoir adhésif et résistance au cisaillement élevés. Excellente résistance à la température et aux solvants. Excellente adhérence sur les plastiques et les mousses. Pour assembler des matériaux relativement lisses et fins.
Contient un adhésif renforcé par des fibres afin d'augmenter la stabilité du rouleau dans les petites largeurs. Conçu pour une exposition de courte durée à des températures allant jusqu'à 200°C. Idéal pour le collage de différents matériaux.// Haute résistance à la température jusqu'à 230 °C (minutes, heures).
Pour les assemblages de matériaux relativement souples et minces avec une faible tension résiduelle// Haute résistance chimique aux solvants et plastifiants.
Variante plus épaisse du 9482PC// Très bonne résistance à l'humidité et aux rayons UV
Description:
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9485PC est un adhésif acrylique 350 haute performance muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (62#) de 107 µm.
Caractéristique(s):
Ruban adhésif de transfert de 135 µm d'épaisseur. Papier de protection revêtu de PE adapté à la mise en œuvre par Hubstanz. Conforme à la spécification UL // Ruban adhésif de transfert de 135 µm d'épaisseur. Papier de protection revêtu de PE, adapté au traitement par Hubstanz. Conforme à la spécification UL // Adhère par contact à de nombreux métaux, plastiques et types de papier.
Excellent pouvoir adhésif et haute résistance au cisaillement// Pouvoir adhésif et résistance au cisaillement élevés. Excellente résistance à la température et aux solvants. Excellente adhérence sur les plastiques et les mousses. Pour l'assemblage de matériaux relativement lisses et fins.// Pouvoir adhésif et résistance au cisaillement élevés. Excellente résistance à la température et aux solvants. Excellente adhérence sur les plastiques et les mousses. Pour l'assemblage de matériaux relativement lisses et minces.
Haute résistance à la température jusqu'à 230 °C (minutes, heures)// Contient un adhésif renforcé par des fibres afin d'augmenter la stabilité du rouleau dans les petites largeurs. Conçu pour une exposition de courte durée à des températures allant jusqu'à 200°C. Idéal pour le collage de différents matériaux // Contient un adhésif renforcé par des fibres pour augmenter la stabilité des rouleaux de faible largeur. Conçu pour une exposition de courte durée à des températures allant jusqu'à 200°C. Idéal pour le collage de différents matériaux.
Pour les assemblages de matériaux relativement souples et minces à faible tension résiduelle// Pour les assemblages de matériaux relativement souples et minces à faible tension résiduelle// Haute résistance chimique aux solvants et aux plastifiants
Variante plus épaisse de 9482PC// Variante plus épaisse de 9482PC// Très bonne résistance à l'humidité et aux rayons UV
S'adapte bien aux surfaces courbes et aux contours
Le papier de protection facile à enlever permet une application confortable
Faible odeur pour un meilleur environnement de travail
Remarque(s):
Pour la fixation de matériaux à haute et basse énergie de surface et de surfaces revêtues de poudre
Pour le collage de mousse sur des matériaux à faible énergie de surface (LSE), haute résistance à la température
Pour la fixation de mousse et de joints d'étanchéité
Pour le maintien et la fixation dans le montage de produits
Pour le collage de plaques métalliques fines