3M™ Adhesive Transfer Tape 9457

Réf.: 7000073459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000073459
    EAN / GTIN 04054596834446
    Réf. fabricant 7000073459

    Description

    Exécution:

    Ruban adhésif de transfert transparent de 132 µm d'épaisseur, composé d'un adhésif acrylique sur un papier de protection revêtu de PE. Pour des assemblages performants dans le secteur industriel et le travail des métaux.
    Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les colles liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le secteur industriel et dans la transformation des métaux.
    Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 149 °C
    Transparent, il est idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
    Pour agrafage, fixation, montage, collage, formage, rembourrage, fixation, fixation, étanchéité, collage, maintien, identification, isolation, isolation, assemblage, Étiquetage, laminage, marquage, traitement, scellage, Fixez, organisez, épissez, etc.

    Description:

    Le ruban de transfert 3M ™ 9469PC a une excellente force adhésive permanente ainsi qu'une force adhésive plus élevée que les bandes adhésives standard comparables. Notre ruban remplace les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et d'autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le traitement industriel et des métaux. Adhésif résistant aux produits chimiques, aux rayons UV et aux solvants Convient à de nombreuses applications intérieures et extérieures dans le secteur industriel, telles que B. pour la fixation ou la connexion. Peut être utilisé dans de nombreuses industries: de l'aviation à l'industrie automobile.

    Caractéristique(s):

    Ruban adhésif de transfert transparent de 132 µm d'épaisseur, composé d'un adhésif acrylique sur un papier de protection enduit de PE. Pour des assemblages performants dans le secteur industriel et le travail des métaux.
    Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
    Pour agrafer, fixer, assembler, coller, former, rembourrer, attacher, fixer, sceller, coller, maintenir, identifier, isoler, assembler, étiqueter, laminer, marquer, traiter, sceller, sécuriser, agencer, épisser et bien plus encore.
    Aéronautique, électroménager, automobile, électronique, collage de circuits imprimés souples, assemblage industriel, fixation d'éléments graphiques, travail des métaux, pose de plaques signalétiques, industrie solaire, transport.
    Variante plus épaisse du 9460PC

    Remarque(s):

    Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique
    Équipement autocollant de plaques, emblèmes, décorations