Exécution:
Adhésif en caoutchouc synthétique
Bande de pose avec support
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 19 mm
Adhésion immédiate très élevée
Description:
Le Ruban double face 3M™ 9525 est un ruban non tissé double face pour usage général.
Caractéristique(s):
Adhésif en caoutchouc synthétique// Adhésif double face à usage général avec support en tissu
Bande de pose avec support// Grande force d'adhérence, grande adhérence immédiate
Compensation des irrégularités lors de la pose de moquette// Papier de protection facile à enlever
Convient aux supports rugueux et légèrement inégaux
Remarque(s):
Fixation de moquettes
Utilisation polyvalente dans le domaine de la construction de stands et des supports publicitaires