Ruban adhésif double face 3M™ 9525, Beige, 25 mm x 25 m, 0.28 mm

Réf.: 7000073406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000073406
EAN / GTIN 04001895325380
Réf. fabricant 7000073406
Article hors catalogue L01310 474

Description

Exécution:

Adhésif en caoutchouc synthétique
Bande de pose avec support
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 25 mm
Adhésion immédiate très élevée

Description:

Le Ruban double face 3M™ 9525 est un ruban non tissé double face pour usage général.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face à usage général avec support en tissu// Adhésif en caoutchouc synthétique
Grande force d'adhérence, grande adhérence immédiate// Ruban de pose avec support
Papier de protection facile à enlever// Compensation des inégalités lors de la pose de la moquette
Convient aux supports rugueux et légèrement inégaux

Remarque(s):

Fixation de moquettes
Utilisation polyvalente dans le domaine de la construction de stands et des supports publicitaires

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop