Exécution:
Ruban adhésif de transfert transparent de 260 µm d'épaisseur avec adhésif acrylique sur un papier de protection revêtu de PE. Pour des assemblages performants dans le secteur industriel et le travail des métaux.
Excellent pouvoir adhésif durable et force d'adhérence supérieure à celle des rubans adhésifs standard comparables. Remplace les rivets, les soudures par points, les colles liquides et autres méthodes d'assemblage permanentes utilisées dans le secteur industriel et dans la transformation des métaux.
Résistance thermique à court terme jusqu'à 260 °C, résistance thermique à long terme jusqu'à 150 °C
Transparent et idéal pour les applications industrielles intérieures et extérieures dans lesquelles les rivets, les soudures par points, les adhésifs liquides et autres méthodes d'assemblage permanent doivent être remplacés.
Pour agrafer, fixer, assembler, coller, transformer, rembourrer, attacher, fixer, sceller, coller, maintenir, identifier, isoler, assembler, étiqueter, laminer, marquer, traiter, sceller, sécuriser, agencer, épisser et bien plus encore.
Description:
Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, non imprimé.
Caractéristique(s):
Ruban à transfert d'adhésif transparent de 260 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène. Assemblage industriel à haute performance et fabrication du métal
Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
Version épaisse du ruban 9469PC
Remarque(s):
Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique.
Surfaces à haute énergie
Collage de circuits imprimés dans le domaine de l'électronique
Equipement autocollant de panneaux, d'emblèmes, de décorations