• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban film de gestion du son adaptable 3M™ 9343, Noir, 630 mm x 33 m

Réf.: 7000073368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000073368
EAN / GTIN 04046719213467
Réf. fabricant 7000073368

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Pour isoler les pièces adjacentes
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 630 mm
S'adapte facilement aux surfaces irrégulières et courbes, répondant ainsi aux exigences d'atténuation du bruit que les matériaux actuellement disponibles ne peuvent pas satisfaire.

Description:

Le Ruban Film de Gestion du Son adaptable 3M™ 9343 est un ruban non tissé de 0,42 mm doté d'un adhésif acrylique.

Caractéristique(s):

Dispose d'une protection
Pas d'usure au test d'abrasion Taber, support durable résistant à l'abrasion, longue durée de vie, découpable, norme FMVSS 302
Réduit la friction, gestion du son, prévention des grincements et des crissements, réduction du bruit
Collé à une pièce automobile intérieure. Empêche les bruits et l'usure en isolant les parties adjacentes
S'adapte facilement aux surfaces irrégulières et incurvées répondant au besoin de gestion du son que les matériaux actuels ne peuvent pas offrir
La force de la liaison dépend de la quantité du contact adhésif-surface développée
Une pression d'application ferme développe un meilleur contact adhésif et améliore ainsi la résistance d'adhérence

Remarque(s):

Réduction des bruits et des vibrations