Exécution:
Couleur du produit: Noir
Convient à la fabrication de pièces découpées grâce au papier de protection
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 200 mm
La résistance à l'abrasion du matériau floqué et du support en polyuréthane garantit une longue durée de vie dans des conditions difficiles.
Description:
Le ruban Scotch™ 8581 est un ruban en fibre polyuréthane assemblé avec des fibres en polyamide noir.
Caractéristique(s):
Floqué avec du polyamide noir
Flocons : épaisseur 3.3 dtex (proportion de flocons libres < 5%)
Ruban adhésif très souple
La résistance à l'abrasion du matériau floqué et le support en polyuréthane garantissent une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Excellent ancrage des flocons de polyamide
Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à sa couverture de protection
Combinaison unique de ruban adhésif en polyuréthane floqué de polyamide noir
Remarque(s):
Revêtement anti-rayures pour la protection de pièces dans les machines de pulvérisation de plastique
Sur les baguettes de butée des portes coulissantes et des fenêtres
Amortissement du bruit entre les pièces d'assemblage mobiles et immobiles
Utilisation polyvalente comme revêtement anti-rayures, antidérapant, pour amortir les bruits et les chocs ainsi que comme matériau d'étanchéité et de rembourrage