• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ UHMW PE Film Tape 5423

Réf.: 7000072740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072740
EAN / GTIN 04001895055263
Réf. fabricant 7000072740

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Le faible coefficient de frottement permet de glisser facilement entre deux surfaces
L'adhésif caoutchouc-résine permet d'obtenir une bonne adhérence immédiate et de coller rapidement deux matériaux.
Largeur totale: 610 mm
Utilisé dans les applications où les lubrifiants ne peuvent pas être appliqués en raison de la contamination qu'ils entraînent.

Description:

Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5423 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,025 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Cela crée un effet « glissant » pour permettre des contacts sans usure.

Caractéristique(s):

Le support translucide, résistant à l’abrasion, aide à protéger les surfaces de l'usure
Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
L'adhésif en caoutchouc garantit une bonne prise initiale pour un collage immédiat sur la surface du matériau.
Peut réduire les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes

Remarque(s):

Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage