• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ UHMW PE Film Tape 5423

Réf.: 7000072738
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072738
EAN / GTIN 04001895525780
Réf. fabricant 7000072738
Article hors catalogue L01310 609

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Empêche l'abrasion
Largeur totale: 100 mm
Réduction du bruit

Description:

Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5423 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,025 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Cela crée un effet « glissant » pour permettre des contacts sans usure.

Caractéristique(s):

Le support translucide, résistant à l’abrasion, aide à protéger les surfaces de l'usure
Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
L'adhésif en caoutchouc garantit une bonne prise initiale pour un collage immédiat sur la surface du matériau.
Peut réduire les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée// résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection// bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection
Capacité de glisse extrêmement élevée// capacité de glisse extrêmement élevée

Remarque(s):

Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage