Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 15 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4959 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 3mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Caractéristique(s):
Haute performance// Haute performance
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif à usage général blanc de 3 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.// L'adhésif à usage général blanc de 3 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// idéal pour les joints métalliques
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres matériaux à haute énergie