Exécution:
Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des retouches
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4956 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.5mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Caractéristique(s):
Haute performance
Durable
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Connexions rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales
Convient au PVC souple
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium).
Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (p. ex. PVC rigide, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple.