Exécution:
Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 295 mm
Réduction des retouches
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4956 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.5mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Caractéristique(s):
Haute performance// Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques// Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Adhésif polyvalent gris de 1,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont économisés// le post-traitement est réduit
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// connexions rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Convient au PVC souple// haute résistance aux plastifiants
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium).
Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (p. ex. PVC rigide, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple.