• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4952P, Blanc, 9 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072491
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 64 Pièces
  • Etapes de la commande : 64 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072491
EAN / GTIN 04001895595530
Réf. fabricant 7000072491

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 9 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4952 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement. Son adhésif permet l'assemblage des matières plastiques.

Caractéristique(s):

Excellent pour l'assemblage de substrats à basse énergie de surface// Excellent pour l'assemblage de substrats à basse énergie de surface
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif blanc de 1,1 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme// Adhésif blanc de 1,1 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
Une absorption dynamique élevée des charges réduit les vibrations et les chocs// idéal pour les plastiques et les matériaux à faible énergie (PE ou PP, par exemple)
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Idéal pour les matières plastiques et les matériaux à faible énergie de surface tels que PE ou PP// idéal pour les matières plastiques et les matériaux à faible énergie de surface tels que PE ou PP

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matières plastiques comme le PVC rigide, l'ABS, le verre acrylique/ PMMA, le polycarbonate et les matériaux à faible énergie comme le PE ou le PP.
Pour l'intérieur