Ruban mousse adhésif acrylique 3M™ VHB™ 4947F, Noir, 38 mm x 33 m

Réf.: 7000072467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072467
EAN / GTIN 04001895848957
Réf. fabricant 7000072467
Article hors catalogue L01310 654

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 38 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4947F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance et très conformable, d'épaisseur 1.1mm. Il offre une excellente adhésion sur une large gamme de substrats.

Caractéristique(s):

Haute performance et haute résistance aux plastifiants// Haute performance et haute résistance aux plastifiants
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Réduction du post-traitement// peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, permettant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// connexions rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Convient au PVC souple// haute résistance aux plastifiants
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes

Remarque(s):

Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux
Utilisation dans des applications sur divers marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et la signalisation, ainsi qu'à des fins industrielles générales
Combinaison de surfaces laquées, bois laqué, verre, céramique, de nombreux plastiques (par exemple PVC dur, ABS, verre acrylique / PMMA, polycarbonate) et PVC souple

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop