• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4941F, Gris, 19 mm x 33 m, 1.1 mm, 48 Rouleaux

Réf.: 7000072418
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072418
EAN / GTIN 04001895457678
Réf. fabricant 7000072418
Article hors catalogue L01310 62

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 3 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques// Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Haute résistance
Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Convient pour PVC souple// convient pour PVC souple

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres