Exécution:
Couleur du produit: Gris
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des retouches
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
Caractéristique(s):
Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Haute résistance
Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Convient pour PVC souple// convient pour PVC souple
Remarque(s):
Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres