Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4941P, Gris, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072404
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000072404
    EAN / GTIN 04001895661860
    Réf. fabricant 7000072404

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Gris
    Haute résistance aux plastifiants
    Longueur totale: 33 m
    Largeur totale: 1180 mm
    Réduction du post-traitement

    Description:

    Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

    Caractéristique(s):

    Grande capacité d'adaptation// Grande capacité d'adaptation
    Haute résistance aux plastifiants// Haute résistance aux plastifiants
    Très haute adhérence sur presque tous les matériaux// Très haute adhérence sur presque tous les matériaux
    Possibilités de conception étendues// Possibilités de conception étendues
    Retouches réduites// Retouches réduites
    Connexions rapides et faciles// Connexions rapides et faciles
    Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes
    Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales// Utilisable sur des surfaces rugueuses et inégales
    Convient pour le PVC souple// Convient pour le PVC souple

    Remarque(s):

    Pour l'intérieur et l'extérieur
    assemblage de matériaux à haute énergie tels que les métaux (par ex. acier, acier inoxydable et aluminium)
    Assemblage de surfaces peintes, de bois peint, de verre, de céramique, de nombreux plastiques (par ex. PVC dur, ABS, verre acrylique/ PMMA, polycarbonate) et de PVC souple
    Pour le collage de badges, de logos et d'enseignes
    Pour le collage de présentoirs électroniques
    Pour le collage de fenêtres d'objectifs sur les boîtiers de caméras