• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4936P, Gris, 300 mm x 33 m, 0.6 mm

Réf.: 7000072379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072379
EAN / GTIN 04001895804687
Réf. fabricant 7000072379

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 300 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4936 est une mousse adhésive acrylique, haute performance. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques// Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif polyvalent gris de 0,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Adhésif polyvalent gris de 0,6 mm et noyau en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont évités// peuvent remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui peut entraîner le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
L'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// l'absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Haute résistance aux plastifiants

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres