Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.
Caractéristique(s):
Excellent pour l'assemblage de substrats à basse énergie de surface// Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques// Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif blanc de 0,6 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme// Adhésif blanc de 0,6 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme
La réduction des coûts de production// peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, permettant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont sauvegardés
Une absorption dynamique élevée des charges réduit les vibrations et les chocs// idéal pour les plastiques et les matériaux à faible énergie (PE ou PP, par exemple)
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Idéal pour les matières plastiques et les matériaux à faible énergie de surface tels que PE ou PP// idéal pour les matières plastiques et les matériaux à faible énergie de surface tels que PE ou PP
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matières plastiques comme le PVC rigide, l'ABS, le verre acrylique/ PMMA, le polycarbonate et les matériaux à faible énergie comme le PE ou le PP.
Pour l'intérieur