• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4932P, Blanc, 25 mm x 33 m, 0.6 mm

Réf.: 7000072372
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072372
EAN / GTIN 04001895594687
Réf. fabricant 7000072372

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.

Caractéristique(s):

Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Adhésif blanc de 0,6 mm à faible énergie de surface et noyau en mousse acrylique ferme
Idéal pour les plastiques et les matériaux à faible consommation d'énergie (par ex. PE ou PP)
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Idéal pour les matériaux plastiques et les matériaux à faible énergie de surface tels que le PE ou le PP

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matières plastiques comme le PVC rigide, l'ABS, le verre acrylique/ PMMA, le polycarbonate et les matériaux à faible énergie comme le PE ou le PP.
Pour l'intérieur