Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4932P, Blanc, 1168 mm x 33 m, 0.6 mm

Réf.: 7000072367
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000072367
    EAN / GTIN 04001895484032
    Réf. fabricant 7000072367

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Fonctionnalités de conception avancées
    Longueur totale: 33 m
    Largeur totale: 1168 mm
    Réduire les coûts de production

    Description:

    Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4932 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Son adhésif est spécialement adapté au collage des matériaux plastiques.

    Caractéristique(s):

    Pouvoir adhésif élevé sur les surfaces à faible énergie comme le PE et le PP// Collage rapide et facile et durabilité puissante et durable
    Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression// Possibilités de design étendues
    L'assemblage par collage quasiment invisible assure une conception optimisée// Retouches réduites
    Ruban adhésif double face blanc de 0,6 mm d'épaisseur, robuste et haute performance, composé d'un adhésif acrylique pour les matériaux à faible énergie de surface// Assemblage rapide et facile
    Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage// Réduction des coûts de production
    Idéal pour les plastiques et les matériaux à faible énergie (par ex. PE ou PP)// L'absorption élevée de la charge dynamique réduit les vibrations et les chocs.
    Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint durable contre l'eau, l'humidité, etc.
    Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés// Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et dépareillés.
    Idéal pour les matériaux plastiques et les matériaux à faible énergie de surface comme le PE ou le PP// Idéal pour les matériaux plastiques et les matériaux à faible énergie de surface comme le PE ou le PP

    Remarque(s):

    Pour l'intérieur et l'extérieur
    Pour l'assemblage de matières plastiques comme le PVC rigide, l'ABS, le verre acrylique/ PMMA, le polycarbonate et les matériaux à faible énergie comme le PE ou le PP.
    Pour l'intérieur