• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ VHB™ Tape 4919F

Réf.: 7000072325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072325
EAN / GTIN 04001895847820
Réf. fabricant 7000072325
Article hors catalogue L01310 1142

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Haute résistance aux plastifiants
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 6 mm
Réduction des retouches

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4919F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance et très conformable, d'épaisseur 0.64mm. Il offre une excellente adhésion sur une large gamme de substrats.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques// Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage// La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Adhésif polyvalent noir de 0.6 m8m et me en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface// Adhésif polyvalent noir de 0.6 m8m et âme en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont économisés// le post-traitement est réduit
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// connexions rapides et faciles
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et inégales// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Convient au PVC souple// haute résistance aux plastifiants
Idéal pour les combinaisons de matériaux exigeantes

Remarque(s):

À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux
Combinaison de surfaces laquées, bois laqué, verre, céramique, de nombreux plastiques (par exemple PVC dur, ABS, verre acrylique / PMMA, polycarbonate) et PVC souple