• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ VHB™ Tape 4915

Réf.: 7000072314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072314
EAN / GTIN 04046719676620
Réf. fabricant 7000072314
Article hors catalogue L01310 1663

Description

Exécution:

Collage rapide et facile, durabilité puissante et durable
Résistance immédiate à l'utilisation grâce à l'adhésif sensible à la pression
Longueur totale: 3 m
Largeur totale: 19 mm
Peut remplacer les éléments de fixation mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides, ce qui permet d'économiser le perçage, le ponçage, le réusinage, le vissage, le soudage et le nettoyage.

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4915 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques.

Caractéristique(s):

Adhésif acrylique transparent à usage général de 1,5 mm// Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents// Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage// La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage// Structure transparente permettant l'assemblage de matériaux transparents pour une ligne de collage pratiquement invisible
Aspect lisse et apparence propre// Aspect lisse et apparence propre// Forme une liaison résistante et durable avec une grande variété de substrats à énergie de surface moyenne à élevée comme les peintures, les métaux et le verre, le verre acrylique (PMMA) et le polycarbonate.
Adhésif à usage général transparent de 1,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface// Adhésif à usage général transparent de 1,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface// Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
Résistance au vieillissement
Etanche à l'eau et à l'humidité
L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Remarque(s):

Assemblage de matériaux transparents
Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes