Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 15 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4912F est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Caractéristique(s):
Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme// Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
Hautes performances à températures élevées// Hautes performances à températures élevées
Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent// Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide. Gain de temps et d'argent
L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.// L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
Une absorption dynamique élevée de la charge réduit les vibrations et les chocs// idéal pour les joints métalliques
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Remarque(s):
Utilisation dans l'union de matériaux transparents, assemblage de panneaux translucides avec rétro-éclairage, adhérence de bords de verre, métal, verre et substrats à haute énergie de surface, matériau décoratif et frises, plaques signalétiques, logos, fixation des panneaux aux cadres et renforts aux panneaux
Pour joindre des métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres matériaux à haute énergie