• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4910F, Transparent, 15 mm x 33 m, 1.0 mm

Réf.: 7000072290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072290
EAN / GTIN 04001895594106
Réf. fabricant 7000072290
Article hors catalogue L01310 747

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 15 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4910F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

Caractéristique(s):

Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents// Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage// La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure// Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure
Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants// Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Idéal pour les connexions transparentes// idéal pour les connexions transparentes
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents// le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents

Remarque(s):

Assemblage de matériaux transparents
Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes