3M™ Ruban Mousse Double Face 4664

Réf.: 7000072235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072235
EAN / GTIN 04001895484957
Réf. fabricant 7000072235
Article hors catalogue L01130 102081

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Force d'adhérence élevée
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 510 mm
Très haute résistance aux solvants

Description:

Le Ruban Mousse Double Face 3M™ 4664 est un ruban mousse dense double face avec un adhésif acrylique. Très forte adhérence.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face de 0,4 mm d'épaisseur en mousse à cellules fermées blanche avec adhésif acrylique// Ruban adhésif double face de 0,4 mm d'épaisseur en mousse à cellules fermées blanche avec adhésif acrylique.
Haut pouvoir adhésif// Haut pouvoir adhésif
Très haute résistance aux températures// Très haute résistance aux températures
Excellente résistance au cisaillement// Excellente résistance au cisaillement
Très haute résistance aux solvants// Très haute résistance aux solvants
Excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux températures élevées// Excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux températures élevées
Le pouvoir adhésif augmente considérablement au fil du temps// Le pouvoir adhésif augmente considérablement au fil du temps

Remarque(s):

Utilisable pour le montage de miroirs et le collage de plaques nominatives