• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif repositionnable 3M™ 4658 F, 19mm x 3 m

Réf.: 7000072233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072233
EAN / GTIN 04001895489747
Réf. fabricant 7000072233

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Transparent
Longueur totale: 3 m
Largeur totale: 19 mm

Description:

Le ruban mousse acrylique 4658F d'épaisseur 0.8mm est un ruban transparent repositionnable destiné à faire l'assemblage démontable des matières plastiques.

Caractéristique(s):

Assemble l'acier inoxydable sur le métal// Assemble l'acier inoxydable sur le métal
Excellente résistance à la température// Excellente résistance à la température
Enlèvement facile et sans trace// Enlèvement facile et sans trace
Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)// Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)

Remarque(s):

Pour le collage temporaire de métaux