Ruban mousse double face adhésif repositionnable 3M™ 4658F, Gris, 25 mm x 25 m, 0.8 mm

Réf.: 7000072231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072231
EAN / GTIN 04001895593734
Réf. fabricant 7000072231
Article hors catalogue L01310 2067

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Ruban adhésif double face repositionnable
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 25 mm
Assemblages rapides et faciles

Description:

Le ruban mousse acrylique 4658F d'épaisseur 0.8mm est un ruban transparent repositionnable destiné à faire l'assemblage démontable des matières plastiques.

Caractéristique(s):

Assemble l'acier inoxydable sur le métal
Excellente résistance à la température
Enlèvement facile et sans trace
Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R. Partie 25.853 (a) et F.A.R. Partie 25.855 (d)
Idéal pour les connexions à court terme sans laisser de traces

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Idéal pour une utilisation à court terme dans l'aménagement de foires et de magasins, dans le domaine des enseignes, des présentoirs et des supports publicitaires
Pour l'assemblage temporaire de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.