• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse double face adhésif repositionnable 3M™ 4656, 150 mm x 33 m

Réf.: 7000072220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072220
EAN / GTIN 04001895840739
Réf. fabricant 7000072220

Description

Exécution:

Fabriqué à partir d'un adhésif acrylique à cellules fermées
Ruban adhésif double face repositionnable
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 150 mm
Assemblages rapides et faciles

Description:

La mousse double face 4656 est dotée d'un adhésif spécifique permettant la réalisation d'assemblages temporaires tout en assurant un démontage facile et propre.

Caractéristique(s):

Enlèvement facile et sans trace// Enlèvement facile et sans trace
Excellente résistance à la température// Excellente résistance à la température
Excellente adhésion à faible température// Excellente adhésion à faible température
Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces// Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces
Idéal pour les connexions à court terme sans laisser de traces

Remarque(s):

Pour le collage temporaire des métaux
Idéal pour une utilisation à court terme dans la construction de salons et de magasins, dans le domaine des enseignes, des présentoirs et du matériel publicitaire
Pour le collage temporaire de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques