Exécution:
Couleur du produit: Gris fonçé
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 4655 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance. Excellente resistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.
Caractéristique(s):
Haute performance
Excellente résistance à la température
Apparence propre
L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,6 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées
Idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant la peinture
Remarque(s):
À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux