Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4632 P, Blanc, 12 mm x 66 m

Réf.: 7000072187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 95 Pièces
  • Etapes de la commande : 95 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000072187
    EAN / GTIN 04001895025280
    Réf. fabricant 7000072187

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Haut pouvoir adhésif
    Longueur totale: 66 m
    Largeur totale: 12 mm
    Très grande résistance aux solvants

    Description:

    Le ruban mousse acrylique 4632 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 730 Kg/M3. Grâce à son excellente résistance au cisaillement, il est destiné au collage de miroirs ou de plaques signalétiques.

    Caractéristique(s):

    Pouvoir adhésif final très élevé
    Excellente résistance à la température
    Excellente résistance aux solvants
    Excellente tenue au cisaillement
    Très haute résistance aux solvants// très haute résistance aux solvants
    Excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux hautes températures// excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux hautes températures
    La force adhésive augmente de manière significative avec le temps// la force adhésive augmente de manière significative avec le temps

    Remarque(s):

    Utilisable pour le montage de miroirs et le collage de plaques nominatives