Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Réduction des coûts de production
Description:
Le ruban d'assemblage 4613 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.
Caractéristique(s):
Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface
Collage des pavillons sur les camions et les bus
Applications d’enseignes légères
L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées
Idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant la peinture
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour le raccordement de métaux et autres matériaux à haute énergie