Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4613 F, Blanc, 25 mm x 33 m

Réf.: 7000072177
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072177
EAN / GTIN 04046719675357
Réf. fabricant 7000072177

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 4613 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.

Caractéristique(s):

Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface// Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface
Collage des pavillons sur les camions et les bus// Collage des pavillons sur les camions et les bus
Applications d’enseignes légères// Applications d’enseignes légères
L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées// L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, le soudage et le nettoyage sont économisés// réduction des coûts de production
L'absorption de charge dynamique élevée réduit les vibrations et les chocs// idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture// excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant peinture

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour le raccordement de métaux et autres matériaux à haute énergie

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop