• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4613F, Blanc, 12 mm x 33 m, 1.1 mm

Réf.: 7000072176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072176
EAN / GTIN 04046719675319
Réf. fabricant 7000072176

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 4613 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Excellente résistance à la température, il est adapté au collage des métaux avant le passage en peinture poudre.

Caractéristique(s):

Idéal sur les plastiques, sauf sur les basses énergies de surface
Collage des pavillons sur les camions et les bus
Applications d’enseignes légères
L'adhésif à usage général blanc de 1,1 mm avec mousse ferme possède une caractéristique supplémentaire de résistance aux températures élevées
Idéal pour le collage des métaux et avant le revêtement par poudre
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Excellente résistance à la température lors du collage de pièces métalliques avant la peinture

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour le raccordement de métaux et autres matériaux à haute énergie