• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener Low Profile SJ4570

Réf.: 7000072153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
  • Etapes de la commande : 9 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000072153
EAN / GTIN 04046719733477
Réf. fabricant 7000072153
Article hors catalogue L01310 1415

Description

Exécution:

Ruban de fermeture par pression transparent et plat avec des têtes en forme de champignon sur la face supérieure et un adhésif acrylique transparent sensible à la pression pour une faible énergie de surface sur la face arrière.
Fermeture à pression en polyoléfine fine et autocollante - deux fois moins épaisse que les fermetures à pression flexibles Dual Lock™ normales.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 6 mm
Adhère au métal, au verre, à de nombreux matériaux plastiques, aux surfaces revêtues de poudre et aux matériaux à énergie de surface faible à moyenne.

Description:

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance

Caractéristique(s):

Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures// Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures// La moitié de l'épaisseur des fixations amovibles Dual Lock™ standard pour des fixations plus fines
Picots faible épaisseur// Picots faible épaisseur// S'ouvre et se ferme jusqu'à 100 fois avant de perdre 50 % de sa résistance initiale à la traction
Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde// Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde// La fixation et la colle translucides sont idéales pour l'assemblage de matériaux transparents
Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 70 °C// Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde// Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde
Aide à réduire les vibrations
Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur

Remarque(s):

Panneaux graphiques
Étagères de présentation
Panneaux d'accès légers
Coussinets
Composants
Fixation d'éléments de décorations pour appareils électroménagers
Trappes d'accès

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier